Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Blau
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Blau
Artikel-Nr.:
     214B-7830106406
Hersteller:
     OPV
Herst.-Nr.:
     4053569778664
EAN/GTIN:
     4053569778664
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Großmülltonne WAVE, 120 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 • Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6,8 kg
Farbe:
blau
Herstellerartikelnummer:
1150934
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Maße B x T x H:
482 x 552 x 993 mm
Fassungsvermögen:
120 l
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 62,49*
€ 84,26*
1
€ 4,80*
ab € 62,49*
€ 84,26*
1
€ 75,00*
ab € 62,49*
€ 84,26*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,94*
€ 84,86*
Lager 214
4 Tage
49
1
Frei Haus
ab € 128,71*
€ 172,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
1 Stück enthält 120.000 Milliliter (ab € 0,00108* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 62,55*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,35*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 61,44*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 85,15*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 62,47*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 63,28*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 84,30*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 61,85*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 63,27*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 84,95*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 73,07*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 63,32*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 84,58*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 61,89*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 63,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.