Stromkompensierte Drossel, Typ=RN114-4-02-1M5, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Dämpfung=-999, Höhe=13.2 mm, Induktivität=1.5 mH, Kapazität=-999, Lä...
Produktlänge: 9.2 mm Qualifikation: - Produktbreite: 6 mm DC-Nennstrom: 1.2 A SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Induktivität: 250 µH Produkthöhe: 5 mm Bauform/Gehäuse der Induktivität: SMD Impedanz: 600 ...
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN214-4-02-1M5, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=23 mm, Dämpfung=-999, Höhe=25 mm, Induktivität=1.5 mH, Kapazität=-999, Länge=...
DC-Nennstrom: 800 mA Produktlänge: 9.2 mm Produktpalette: SRF0905 Series Induktivität: 50 µH Produktbreite: 6 mm SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Impedanz: 1.5 kohm Produkthöhe: 5 mm Qualifikation: - Ro...
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN202-1.5-02-1M6, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18.2 mm, Dämpfung=-999, Höhe=13.5 mm, Induktivität=1.6 mH, Kapazität=-999, ...
Produktbreite: 6 mm Impedanz: 1 kohm Qualifikation: - SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktlänge: 9.2 mm Induktivität: 500 µH Produkthöhe: 5 mm DC-Nennstrom: 1 A Produktpalette: SRF0905 Series RoHS k...
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN102-1.5-02-1M6, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Dämpfung=-999, Höhe=9 mm, Induktivität=1.6 mH, Kapazität=-999, Länge...