Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner RB Stromkompensierte Drossel, 640 μH, -30 → +50%, 25A, Radial / R-DC 2.7mΩ, max. 400Hz x 41.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner RB Stromkompensierte Drossel, 640 μH, -30 → +50%, 25A, Radial / R-DC 2.7mΩ, max. 400Hz x 41.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7690562
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RB6122-25-0M6
EAN/GTIN:
     7612774423218
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
schaffner drosselspule
Induktivität = 640 μH
Gleichstrom max. = 25A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 2.7mΩ
Toleranz = -30 → +50%
Länge = 53.3mm
Tiefe = 51.34mm
Höhe = 41.5mm
Abmessungen = 53.3 x 51.34 x 41.5mm
Resonanzfrequenz max. = 400Hz
Anschlussraster = 15.24mm
Serie = RB
Betriebstemperatur min. = -40°C

Schaffner Gleichtaktdrosseln Serie RB. Merkmale. Induktivität mit radialer Durchgangsbohrung in vertikalem oder horizontalem Leiterplattenformat Maximalstrom bis 50 A Kernwerkstoff mit hoher Sättigung Geringe Größe und offene Bauweise für Konvektions- oder Zwangskühlung Betriebstemperatur: -40 °C → +125 °C. Anwendungsbereich. Filtern von elektromagnetischen Störungen auf AC- und DC-Leitungen Schaltnetzteile und USV Ladestationen, Schnellladegeräte und Wandler Netzteilfilterung für Antriebe im mittleren Leistungsbereich
Weitere Informationen:
Induktivität:
640 μH
Gleichstrom max.:
25A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
2.7mΩ
Toleranz:
-30 → +50%
Länge:
53.3mm
Tiefe:
51.34mm
Höhe:
41.5mm
Abmessungen:
53.3 x 51.34 x 41.5mm
Resonanzfrequenz max.:
400Hz
Anschlussraster:
15.24mm
Serie:
RB
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, 7690562, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Schaffner, RB6122250M6, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.