Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner RB Stromkompensierte Drossel, 1 mH, -30 → +50%, 16A, Radial / R-DC 4.8mΩ, max. 400Hz x 41.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7690568
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RB6122-16-1M0
EAN/GTIN:
     5059041899376
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
schaffner drosselspule
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 16A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 4.8mΩ
Toleranz = -30 → +50%
Länge = 53.3mm
Tiefe = 51.34mm
Höhe = 41.5mm
Abmessungen = 53.3 x 51.34 x 41.5mm
Resonanzfrequenz max. = 400Hz
Anschlussraster = 15.24mm
Serie = RB
Anschlussdurchmesser = 2mm

Schaffner Gleichtaktdrosseln Serie RB. Merkmale. Induktivität mit radialer Durchgangsbohrung in vertikalem oder horizontalem Leiterplattenformat Maximalstrom bis 50 A Kernwerkstoff mit hoher Sättigung Geringe Größe und offene Bauweise für Konvektions- oder Zwangskühlung Betriebstemperatur: -40 °C → +125 °C. Anwendungsbereich. Filtern von elektromagnetischen Störungen auf AC- und DC-Leitungen Schaltnetzteile und USV Ladestationen, Schnellladegeräte und Wandler Netzteilfilterung für Antriebe im mittleren Leistungsbereich
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
16A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
4.8mΩ
Toleranz:
-30 → +50%
Länge:
53.3mm
Tiefe:
51.34mm
Höhe:
41.5mm
Abmessungen:
53.3 x 51.34 x 41.5mm
Resonanzfrequenz max.:
400Hz
Anschlussraster:
15.24mm
Serie:
RB
Anschlussdurchmesser:
2mm
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, 7690568, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Schaffner, RB6122161M0, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.