Stromkompensierte Drossel, Typ=RN114-0.8-02-27M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Dämpfung=-999, Höhe=13.2 mm, Induktivität=27 mH, Kapazität=-999, L...
Produktbreite: 12.7 mm Induktivität: 1.17 mH DC-Nennstrom: 1.22 A Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Produktpalette: - Qualifikation: AEC-Q200 Produktlänge: 12.7 mm Produkthöhe: 5.46 mm SVHC: No S...
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN114-3-02-2M0, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Dämpfung=-999, Höhe=13.2 mm, Induktivität=2 mH, Kapazität=-999, Läng...
Qualifikation: AEC-Q200 Produktpalette: P-XXXXNL Series Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Produktlänge: 19.56 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Induktivität: 1.32 mH Produktbreite: 17.02 mm Impedanz...
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN214-3-02-2M0, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=23 mm, Dämpfung=-999, Höhe=25 mm, Induktivität=2 mH, Kapazität=-999, Länge=15...
Qualifikation: AEC-Q200 Produktlänge: 30.99 mm Produkthöhe: 12.7 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) DC-Nennstrom: 9.7 A Induktivität: 810 µH Produktpalette: P-XXXXNL Series Impedanz: - Produktbreite: 2...
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN112-1.5-02-3M3, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17.1 mm, Dämpfung=-999, Höhe=12.6 mm, Induktivität=3.3 mH, Kapazität=-999, ...
Produktlänge: 30.99 mm Impedanz: - DC-Nennstrom: 14 A SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Induktivität: 470 µH Produkthöhe: 12.7 mm Qualifikation: AEC-Q200 Produktpalette: P-XXXXNL Series Produktbreite: 25...