Stromkompensierte Drossel, Typ=RN214-2.5-02-3M3, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=23 mm, Dämpfung=-999, Höhe=25 mm, Induktivität=3.3 mH, Kapazität=-999, Läng...
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN114-2.5-02-3M3, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Dämpfung=-999, Höhe=13.2 mm, Induktivität=3.3 mH, Kapazität=-999, ...
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN242-4-02-3M3, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=31 mm, Dämpfung=-999, Höhe=34.3 mm, Induktivität=3.3 mH, Kapazität=-999, Läng...
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN122-4-02-3M3, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=27 mm, Dämpfung=-999, Höhe=16.5 mm, Induktivität=3.3 mH, Kapazität=-999, Läng...