Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkompensierte Drossel 1.6mH, 300VAC, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082899
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN202-1.5-02-1M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN202-1.5-02-1M6, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18.2 mm, Dämpfung=-999, Höhe=13.5 mm, Induktivität=1.6 mH, Kapazität=-999, Länge=8.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=94 mΩ, Nennspannung=300 VAC, Nennstrom=1.5 A, Pins=4, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Stromkompensierte Drossel, Serien=RN202
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
9 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: schaffner drosselspule, drosselspule, Stromkompensierte Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
500
€ 25,00*
ab € 1,09*
€ 1,36*
Lager 115
308
3
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,82*
1
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 2,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.