Stromkompensierte Drossel, Typ=3-127-624, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=26 mm, Dämpfung=-999, Höhe=43 mm, Induktivität=1.8 mH, Kapazität=-999, Länge=42 mm...
DC-Nennstrom: 700 mA Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Produkthöhe: 3.6 mm Impedanz: - Produktbreite: 5.9 mm Qualifikation: - Induktivität: 470 µH SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktlänge: 7 mm P...
Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1812 [Metrisch 4532] DC-Nennstrom: 150 mA Qualifikation: AEC-Q200 SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: 3.2 mm Produkthöhe: 3 mm Produktlänge: 4.5 mm Induktiv...
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN102-0.3-02-12M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Dämpfung=-999, Höhe=9 mm, Induktivität=12 mH, Kapazität=-999, Länge=...
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN212-0.6-02-15M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Dämpfung=-999, Höhe=20 mm, Induktivität=15 mH, Kapazität=-999, Länge...
Stromkompensierte Drossel, Typ=3-127-596, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=26 mm, Dämpfung=-999, Höhe=35 mm, Induktivität=1 mH, Kapazität=-999, Länge=36 mm, ...