Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF0905-500Y. COMMON MODE CHOKE, 50UH, 800mA, 30%, Ind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1791512
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0905-500Y.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
EMV-Filter
DC-Nennstrom: 800 mA
  • Produktlänge: 9.2 mm
  • Produktpalette: SRF0905 Series
  • Induktivität: 50 µH
  • Produktbreite: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Impedanz: 1.5 kohm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Festinduktivität, HF Drossel, HF Induktivität, Netzentstörfilter, SMD Drossel, SMD Ferrit, netzentstörfilter, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, BOURNS, SRF0905-500Y., 1791512, 179-1512
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 0,77*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,78*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,793*
    € 0,973*
    1 Tag
    2589
    1
    € 14,99*
    ab € 0,515*
    € 1,479*
    1 Tag
    282
    1
    € 5,95*
    ab € 1,06*
    € 1,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 973,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.