Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner RB Stromkompensierte Drossel, 3 mH, -30 → +50%, 16A, Radial / R-DC 8.4mΩ, max. 400Hz x 58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7690578
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RB8522-16-3M0
EAN/GTIN:
     7612774423164
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
schaffner drosselspule
Induktivität = 3 mH
Gleichstrom max. = 16A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 8.4mΩ
Toleranz = -30 → +50%
Länge = 50mm
Tiefe = 43.4mm
Höhe = 58mm
Abmessungen = 50 x 43.4 x 58mm
Resonanzfrequenz max. = 400Hz
Anschlussraster = 5.08mm
Serie = RB
Betriebstemperatur max. = +125°C

Schaffner Gleichtaktdrosseln Serie RB. Merkmale. Induktivität mit radialer Durchgangsbohrung in vertikalem oder horizontalem Leiterplattenformat Maximalstrom bis 50 A Kernwerkstoff mit hoher Sättigung Geringe Größe und offene Bauweise für Konvektions- oder Zwangskühlung Betriebstemperatur: -40 °C → +125 °C. Anwendungsbereich. Filtern von elektromagnetischen Störungen auf AC- und DC-Leitungen Schaltnetzteile und USV Ladestationen, Schnellladegeräte und Wandler Netzteilfilterung für Antriebe im mittleren Leistungsbereich
Weitere Informationen:
Induktivität:
3 mH
Gleichstrom max.:
16A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
8.4mΩ
Toleranz:
-30 → +50%
Länge:
50mm
Tiefe:
43.4mm
Höhe:
58mm
Abmessungen:
50 x 43.4 x 58mm
Resonanzfrequenz max.:
400Hz
Anschlussraster:
5.08mm
Serie:
RB
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, 7690578, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Schaffner, RB8522163M0, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.