Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 63 brüniertSM-E ist eine Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Gewindemuffe zur Verbindung des ...
C-Stahl Pressfittings Muffe 270 28 mm I/I SudoPress C-Stahl Muffe VCC 270 d 28 mit EPDM O-Ring 6561621 (Aalberts integrated piping) V-Kontur Einsetzbar für alle Präzisionsstahlrohre nach DIN EN 103...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Z...
Muffe • Messing • Innengewinde 1 1/4" Im CORNAT-Sortiment finden Gartenfreunde alles rund um die Wassertechnik – Schläuche, Schlauchstücke, Schlauchkupplungen und -verbinder ebenso wie Muffen, Brau...