Walraven Gewindemuffe Typ 965 verzinkt M 10x30mm Gewindemuffezum Verbinden von zwei Gewindestücken.Eigenschaften:- gefertigt aus Stahl 1.0332- elektrolytisch verzinktFabrikat: Walraven GmbHE-Mail: ...
Muffe Größe 2 für Höhen- und Seitenverstellung aus Stahl S235JR, galvanisch verzinkt Maß b: 60 mm Gewinde: M 16 Maß h: 145 mm Maß h1: 55 mm Maß l: 60 mm Maß s: 5 mm
Gewindemuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Sto?stellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen ...
GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt DN 75 mm mit Gewindemuffe M8/M10 Rohrschelle d75 gedämmt mit Gewindemuffe M8 / M10 Verwendungszwecke - Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen - Zu...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Z...