Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

411022.3UNIMOG Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.3, M 22x1,5(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
411022.3UNIMOG Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.3, M 22x1,5(IG)
411022.3UNIMOG Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.3, M 22x1,5(IG)
Exemplarische Darstellung: Steck-Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-411022.3 UNIMOG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     411022.3 UNIMOG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde innen:
M 22x1,5
A:
20,5 MM
B:
38 MM
DN (ISO):
12,5 MM
Baugröße:
3
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, gewinde muffe m22, 411022.3UNIMOG, Abreißkupplungen, CEJN-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Landmaschinen-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,402
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,1763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,5107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,65*
€ 60,2735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,1787
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,5516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.