Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die ...
Gewindemuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Sto?stellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen ...
Muffe Größe 0 für Höhen- und Seitenverstellung aus Stahl S235JR, galvanisch verzinkt Maß b: 38 mm Gewinde: M 10 Maß h: 98 mm Maß h1: 38 mm Maß l: 40 mm Maß s: 3 mm
Gewinderohrbogen-IEC 90? nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90? Eckverbindungen von Gewinderohren-IEC,...
Gewinderohrbogen-IEC 90? nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90? Eckverbindungen von Gewinderohren-IEC,...