| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-106066 Herst.-Nr.: 20250025 EAN/GTIN: 4013960165524 |
| |
|
| | |
| - aus gewalztem Flussstahl - Beständig gegen Fette, Öl und die meisten dort enthaltenen Öladditive - Ø mm - Zoll 25 mm - Farbe brüniert, schwarz Weitere Informationen: | | Ø mm - Zoll: | 25 mm | Farbe: | brüniert, schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fränkische stahlrohr steckmuffe, stapa gewindemuffe, fränkische gewindemuffe, Gewinderohrmuffe, Installationsrohr-Muffe, Muffe, Rohrmuffe, SM-E, Stahlrohr-Gewindemuffe, Stahlrohrmuffe, Stahlrohrsteckmuffe, Verbindungsmuffe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,54661* | € 1,95661* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,82* | € 2,78* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 4,98* | ab € 2,244* | € 2,824* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,86* | € 2,84* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,05* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|