Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Ro...
RMKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Muffe für alle halogenfreien Wellrohre. Die ...
Auslassmuffen Mit Querbohrung Material: Messing, blank Gewinde: M10 x 1 R1/4 Farbe: Messing, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: sonstige
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro ...
GE Rohrschelle gedämmt mit Gewindemuffe M8/M10 di20-24mm .Stahl verzinkt, Schnellverschluss, Schraube mit Schlitz und Kreuzschlitz, Gewindemuffe vierfach geschweißt, Schallschutz nach DIN 4109
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Z...
Muffe • Messing • Innengewinde 3/4" Im CORNAT-Sortiment finden Gartenfreunde alles rund um die Wassertechnik – Schläuche, Schlauchstücke, Schlauchkupplungen und -verbinder ebenso wie Muffen, Brause...
Alphacool-Anschlüsse gehen neue Wege in Form, Verarbeitung, Farbgebung, Vielfalt. Die absolute Neuerung ist ein überragender Innendurchmesser, der das Wort Highflow auch wirklich verdient! Die erst...