Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die ...
Muffe Größe 1 für Höhen- und Seitenverstellung aus Stahl S235JR, galvanisch verzinkt Maß b: 50 mm Gewinde: M 16 Maß h: 135 mm Maß h1: 45 mm Maß l: 50 mm Maß s: 4 mm
RMKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Muffe für alle halogenfreien Wellrohre. Die ...
Gewindemuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Sto?stellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen ...
GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt DN 50 mm mit Gewindemuffe M8/M10 Rohrschelle d50 gedämmt mit Gewindemuffe M8 / M10 Verwendungszwecke - Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen - Zu...
C-Stahl Pressfittings Muffe 270 35 mm I/I SudoPress C-Stahl Muffe VCC 270 d 35 mit EPDM O-Ring V-Kontur 6561632 (Aalberts integrated piping) Einsetzbar für alle Präzisionsstahlrohre nach DIN EN 103...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Z...