Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gewindebogen M40 beidseitiges Gewinde u. einseitig Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0427908
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IEGB 40 AL
EAN/GTIN:
     4046933000768
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Alu-Gewindebogen
Gewinde-Alu-Bogen
Gewinderohrbogen-IEC 90? nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90? Eckverbindungen von Gewinderohren-IEC, seewasserbestandig und hohe Korrosionsbestandigkeit. fur Gewinderohr-IEC : IEGR ... AL Abmessungen (ca. Ma?e) fur Rohr-? : 40 mm Innen-? Di : 37 mm Materialstarke t : 1,5 mm Innenradius Ri : 100 mm Anschlussgewinde : M 40x1,5 Klassifizierung : 4456 fur schwere mechanische Beanspruchung Oberflache : gepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW-6060 T5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,98*
ab € 12,36*
€ 16,96*
Lager 1886
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 12,96121*
€ 17,78121*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,34*
€ 18,19*
3 Tage
23
€ 6,50*
ab € 22,89*
€ 30,39*
€ 5,95*
ab € 28,53*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78121*
€ 21,15964
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37121*
€ 20,67174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73121*
€ 19,91014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19121*
€ 19,26754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33121*
€ 18,24414
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96121*
€ 15,42384
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.