Gewinderohrbogen-IEC 90? nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90? Eckverbindungen von Gewinderohren-IEC,...
Zum Gegeneinanderschrauben von z. B. Gewindestangen mit einer Distanzmuffe diese jeweils mit 2 Sechskantmuttern kontern und dann gegeneinander verdrehen Schlüsselweite SW13 Stahl verzinkt
Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 50AMG-E ist eine Aluminium-Gewindemuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Gewinde-ES. VDE 0605 DIN EN 61...
- Betriebsdruck: 10,5 bar - Temperatur: -10 bis 45° C - Gewindegröße: 3,0 - Länge: 3,8 - Material: PVC Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet sich sehr ...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Z...