Handlaufstütze für Universalpfosten, zur Befestigung von Handläufen aus Holz, Aluminium usw., Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 104 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 100 mm
Handlaufhalterung, durchlaufend, für Quadratrohr 40 mm Handlaufhalterung für durchlaufendes Rohr. Anbringen von einer Platte auf ein Gestell (Tisch) oder von Handlauf an einer Wand. Wichtiger Hinwe...
gerade Auflage · Wandabstand 75 mm · Wandplatte 60 mm Ø mit Innengewinde M8 · mit Stockschraube und Dübel Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Wandplatte: 60mm · Wandabstand: 75mm
Layher Blitz Geländerstütze 1,00 x 0,73m Aluminium ohne Rohrverbinder Wird für Konsolen 0,36m verwendet. Der stirnseitige Geländerabschluss erfolgt mit Rohren und Kupplungen. Ein Stirnbordbrett mus...
Handlaufstütze für Universalpfosten, zur Befestigung von Handläufen aus Holz, Aluminium usw., Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 104 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 100 mm, verstellbar...
Silberfarbig einbrennlackiert, mit versenkten Schraublöchern. Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit zwischen 800–1.200 mm betragen.
DENI Geländerstütze flache Auflage 3 Schraublöcher 64 mm Ausladung silber eloxiert Die Geländerstütze 5237 kann für den geraden Handlauf eingesetzt werden - Befestigungsvariante: Wandplatte mit 3 s...