Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Geländerstütze flache Auflage 3 Schraublöcher 64 mm Ausladung silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DENI DENI Geländerstütze flache Auflage 3 Schraublöcher 64 mm Ausladung silber eloxiert
Artikeldetailsicht DENI DENI Geländerstütze flache Auflage 3 Schraublöcher 64 mm Ausladung silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     223-0281176
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     5237000001
EAN/GTIN:
     4016753042965
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstützen deni

DENI Geländerstütze flache Auflage 3 Schraublöcher 64 mm Ausladung silber eloxiert

Die Geländerstütze 5237 kann für den geraden Handlauf eingesetzt werden

- Befestigungsvariante: Wandplatte mit 3 sichtbaren Anschraublöchern
- flache Auflage
-Ausladung 64mm
- 5237 0000 01 Leichtmetall, silber eloxiert
Weitere Suchbegriffe: geländerstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.