Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufhalterung, durchlaufend, für Quadratrohr 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufhalterung, durchlaufend, für Quadratrohr 40 mm
Handlaufhalterung, durchlaufend, für Quadratrohr 40 mm
Artikel-Nr.:
     9102-AV143-V40
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV143-V40
EAN/GTIN:
     4250822516166
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
Tempergussfittings
Handlaufhalterung, durchlaufend, für Quadratrohr 40 mm

Handlaufhalterung für durchlaufendes Rohr. Anbringen von einer Platte auf ein Gestell (Tisch) oder von Handlauf an einer Wand.


Wichtiger Hinweis:
Rohrverbinder und Rohrschellen sind für Stahlrohre konzipiert. Für Edelstahl- und Aluminiumrohre sind diese nicht geeignet.

Technische Daten:

- Typ: Handlaufhalterung, durchlaufend
- für Quadratrohr: 40 x 40 mm
- Material: Temperguss, feuerverzinkt
- Schraube: 3/8" x 12,7 mm, V4A
- Gewicht: 0,61 kg
- Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Wandhalter
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, geländerstütze, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.