Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländerstütze zum Aufschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2331000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2331000
EAN/GTIN:
     4011338171160
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
anschraubbare Halterung für runde Handläufe, Aufschraubplatte Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Durchmesser:
10 mm
Maß A:
70 mm
Maß B:
45 mm
Anzahl Lochungen:
5
Maß Lochungen:
Ø 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Handlaufhalter, Stütze für Handläufe, verzinkt, zum anschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.