Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Steigtechnik  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Zubehör
Sicherheitskennzeichnung
Steigschutzsysteme
Weitere Informationen zum Thema Steigtechnik
^

Steigtechnik: Professionelle Lösungen für den Betrieb und für Zuhause

Steigtechnik ist überall dort gefragt, wo Höhen überwunden werden müssen: Im Lager, in der Werkstatt und im Betrieb, aber auch im privaten Haushalt oder der  Garage, in der Forstwirtschaft und Renovierungen oder auf der Baustelle leistet Steigtechnik unverzichtbare Dienste. Vom einfachen Stufentritt bis zum elektrischen Personenlift reicht das Angebot der Steigtechnik für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Dabei ist nicht nur beim Arbeiten in großer Höhe Sicherheit oberstes Prinzip; Standsicherheit, Tritt- und Rutschfestigkeit sind Standards, die auch schon beim einfachen Stufentritt Unfallrisiken vermeiden helfen und Ihre Sicherheit beim Arbeiten gewährleisten.

Steigtechnik: Leitern und Stufentritte für jeden Zweck

Leitern aus Aluminium und Stahl haben inzwischen Holzleitern weitgehend verdrängt. Ihre Witterungsbeständigkeit und ihr geringeres Gewicht sind wesentliche Vorzüge gegenüber der Holzleiter. Stehleitern und Anlegeleitern findet man im Betrieb häufig; mit ihnen lassen sich Höhen leicht überwinden, doch für längeres professionelles Arbeiten in großer Höhe bieten andere Lösungen der Steigtechnik wie zum Beispiel Podestleitern oder Arbeitsplattformen mehr Vorzüge. Für viele Zwecke reicht bereits ein einfacher Stufentritt aus. Ein Montage- oder Klapptritt bietet mit seinen breiten Stufen eine größere Standfläche als Leitersprossen und ist daher das Mittel der Wahl, wenn etwa zur Wandmontage von Lampen oder Regalen Steigtechnik notwendig ist.

Steigtechnik im professionellen Einsatz

Für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen stehen technische Lösungen zur Verfügung, die schwer erreichbare Arbeitsumgebungen leicht zugänglich machen, über eine große Standfläche verfügen und die Möglichkeit bieten, Werkzeug oder Arbeitsmaterialien sicher abzulegen. Sie kommen vor allem im Bau und bei Renovierungen, bei anspruchsvollen Maler- oder Stuckarbeiten oder in der Forstwirtschaft und in der Pflege von Grünanlagen zum Einsatz: Steigtechnik für Profis, die bequemes Arbeiten und Sicherheit bietet.

Fahrgerüste – variabel und stabil

Fahrgerüste können im Außen- oder im Innenbereich eingesetzt werden zum Verputzen, Streichen, Reinigen, Dekorieren oder Montieren. Ihre Arbeitshöhe kann meist variabel auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden, stabile Rollen sorgen dafür, dass sie ohne Aufwand von einem Arbeitsbereich zum nächsten transportiert werden können.

Faltgerüste – schnell montiert

Faltgerüste bieten den Vorteil, kompakt zusammenlegbar zu sein und so wenig Platz beim Transport zu beanspruchen. Sie sind auch ohne Werkzeug rasch montiert und schnell wieder abgebaut, wobei ihr geringes Gewicht je nach Aufbauvariante den Einsatz von Ballastgewichten nötig machen kann, um größtmögliche Standsicherheit zu gewährleisten.

Podesttreppen – Höhen sind kein Problem

Aus Waren- oder Materiallagern ist Steigtechnik schlicht nicht wegzudenken, denn raumsparende Lagerhaltung ist nur möglich, wenn die Höhe des verfügbaren Raumangebotes voll ausgenutzt werden kann. Eine Vielzahl von Podesttreppen steht  zur Verfügung, die Höhen von vier Metern und mehr sicher zugänglich machen und auch in engen Regalgängen zum Einsatz kommen können. Sie bieten maximale Standsicherheit und lassen sich mühelos dorthin bewegen, wo sie gebraucht werden.

Personenlift – ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten

Schwer zugängliche Stellen in Gebäuden und in der Pflege von Grünanlagen lassen sich mit Hilfe moderner Steigtechnik leicht erreichen. Elektrische Personenlifte lassen sich wegen ihrer kompakten Abmessungen gerade in Gebäuden hervorragend bewegen und platzsparend einsetzen, etwa um Wartungs-, Reparatur- oder Reinigungsarbeiten durchzuführen. Mit diesen Liften lassen sich Höhen bis zu vierzehn Metern überwinden – ideal für die Arbeit in großen Hallen und Gebäuden.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.