Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufstütze für Universalpfosten, feuerverzinkt, Breite 104 mm, Tiefe 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufstütze für Universalpfosten, feuerverzinkt, Breite 104 mm, Tiefe 30 mm
Handlaufstütze für Universalpfosten, feuerverzinkt, Breite 104 mm, Tiefe 30 mm
Artikel-Nr.:
     C709-701901
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     701901
EAN/GTIN:
     4004338701901
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufstütze für Universalpfosten, zur Befestigung von Handläufen aus Holz, Aluminium usw., Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 104 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 100 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
70190 1
Gewicht pro PE (kg):
0.267 kg
für Pfosten 1:
30 mm
für Pfosten 2:
30 mm
Maß a 1:
104 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Plattenstärke:
3 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Indien
Zolltarif-Nr.:
83024900990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.