Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Blitz Geländerstütze Alu 1,00 x 0,73 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Blitz Geländerstütze Alu 1,00 x 0,73 m
Layher Blitz Geländerstütze Alu 1,00 x 0,73 m
Artikel-Nr.:
     7588-LG-1769.073
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     1769.073
EAN/GTIN:
     4035209143681
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze

Layher Blitz Geländerstütze 1,00 x 0,73m

  • Aluminium
  • ohne Rohrverbinder

Wird für Konsolen 0,36m verwendet. Der stirnseitige Geländerabschluss erfolgt mit Rohren und Kupplungen. Ein Stirnbordbrett muss bauseits eingepasst werden.

Höhe: 1,00 m
Breite: 0,73 m
Gewicht: 2,7 kg

Weitere Suchbegriffe: Einzelteil, Einzelteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.