Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufstütze für Universalpfosten, verstellbar 90-45°, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufstütze für Universalpfosten, verstellbar 90-45°, feuerverzinkt
Handlaufstütze für Universalpfosten, verstellbar 90-45°, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C709-701512
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     701512
EAN/GTIN:
     4004338701512
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Die Auflageplatte ist beweglich gelagert und von 90° bis 45° verstellbar, um Handläufe dem Treppenwinkel anpassen zu können.
Handlaufstütze für Universalpfosten, zur Befestigung von Handläufen aus Holz, Aluminium usw., Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 104 mm, Breite: 30 mm, Höhe: 100 mm, verstellbar von: 45 - 90
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
70151 2
Gewicht pro PE (kg):
0.260 kg
für Pfosten 1:
30 mm
für Pfosten 2:
30 mm
Maß a 1:
104 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Plattenstärke:
3 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Indien
verstellbar von:
45 - 90 °
Zolltarif-Nr.:
83024900990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.