Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufhalter OK-LINE Modell 01 in Edelstahl, Rosette Ø 60mm, 3-Punkt-Befestigung, ohne Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufhalter OK-LINE Modell 01 in Edelstahl, Rosette Ø 60mm, 3-Punkt-Befestigung, ohne Befestigungsmaterial
Handlaufhalter OK-LINE Modell 01 in Edelstahl, Rosette Ø 60mm, 3-Punkt-Befestigung, ohne Befestigungsmaterial
Handlaufhalter OK-LINE Modell 01 in Edelstahl, Rosette Ø 60mm, 3-Punkt-Befestigung, ohne Befestigungsmaterial
Handlaufhalter OK-LINE Modell 01 in Edelstahl, Rosette Ø 60mm, 3-Punkt-Befestigung, ohne Befestigungsmaterial
Handlaufhalter OK-LINE Modell 01 in Edelstahl, Rosette Ø 60mm, 3-Punkt-Befestigung, ohne Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     4708-8760080
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     OPO-V2AHLH01-OBM
EAN/GTIN:
     7630153463358
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufhalter OK-LINE Modell 01 in Edelstahl, Rosette Ø 60mm, 3-Punkt-Befestigung, ohne Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Ausladung:
76 mm
Ausführung:
mit Gewinde M12
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handlaufstützen
Material:
Edelstahl
Material/Oberfläche:
Edelstahl
ø Rosette:
60 mm
Produkttitel:
Handlaufstützen
SAP Text:
Handlaufstützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.