Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge BMBS 360 x 500 HA-DG, 3690090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715876
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3690090
EAN/GTIN:
     4036351052692
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3690090, Für Gehrungsschnitte von +60° bis -60° mit Frequenzumrichter, Zum Sägen von Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff. Sägebandantrieb mit wartungsarmem, ölgeschmiertem Schneckengetriebe. Mit robustem Drehstrommotor mit Überlastschutz. Sägebandführung mit einstellbaren HM-Platten für einen präzisen Schnitt. Mit mechanischer Sägebandspannung und Überwachung per Mikroschalter. Kühlsystem direkt an den Sägebandführungen. Serienmäßig mit Frequenzumrichter zur stufenlosen Einstellung der Sägebandgeschwindigkeit von 20 - 100 m/min. Serienmäßig mit BRP - Sägebandüberwachung. Späneräumbürste zur optimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes. Digitale Winkelanzeige. Schwenkbares Bedienpult. Lieferumfang: Sägeband. Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
GEWICHT:
740000 GRAMM
Sägebanddicke:
1,1 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1080 mm
Sägebandgeschwindigkeit(en):
20 100 m/min
Höhe (Produkt) ca.:
2340 mm
Schnittbereich +60° rechteck liegend (Hohlprofil):
250 x 280 mm
Länge (Produkt) ca.:
2800 mm
Leistung Antriebsmotor:
3,0 kW
Schnittbereich +60° rund (Rohr):
300 mm
Schnittbereich +60° rund (Vollmaterial):
300 mm
Schnittbereich -60° rund (Rohr):
300 mm
Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial):
300 mm
Schnittbereich -60° rechteck liegend (Hohlprofil):
300 x 200 mm
Sägebandbreite:
34 mm
Schnittbereich +45° rund (Rohr):
360 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial):
360 mm
Schnittbereich 0° rund (Rohr):
360 mm
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
360 mm
Schnittbereich -45° rund (Rohr):
360 mm
Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial):
360 mm
Anschlussspannung:
400 V
Schnittbereich +45° rechteck liegend (Hohlprofil):
420 x 260 mm
Schnittbereich -45° rechteck liegend (Hohlprofil):
420 x 300 mm
Sägebandlänge:
4780 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Schnittbereich 0° Bündel (Rohr):
500 x 220 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Hohlprofil):
500 x 350 mm
Gewicht (Netto) ca.:
740 kg
Tischhöhe Materialzufuhr:
812 mm
Geschwindigkeitsstufen:
stufenlos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.547,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.821,16*
€ 21.207,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.670,23*
€ 21.027,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.547,75*
€ 20.881,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.