Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge BMBS 460 x 600 HA-DG, 3690067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715875
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3690067
EAN/GTIN:
     4036351037774
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3690067, Für Gehrungsschnitte von +60° bis -60° mit Frequenzumrichter, Zum Sägen von Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff. Mit vollhydraulisch gesteuerten Sägefunktionen. Sägebandantrieb mit wartungsarmem, ölgeschmiertem Schneckengetriebe. Mit robustem Drehstrommotor mit Überlastschutz. Sägebandführung mit einstellbaren HM-Platten für einen präzisen Schnitt. Mit Späneräumbürste zur optimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes. Kühlsystem direkt an den Sägebandführungen. Der Spannstock ist serienmäßig mit einem Langhub-Hydraulikzylinder ausgestattet, dadurch entfällt das Voreinstellen auf den zu sägenden Materialquerschnitt. Die Spannbacken können auf dem kompletten Spannbereich verfahren. BRP - Sägebandüberwachung. Serienmäßig mit Frequenzumrichter zur stufenlosen Einstellung der Sägebandgeschwindigkeit von 20-100 m/min. Mit STOPP-Funktion - Sägevorgang kann jederzeit durch Betätigung eines Schalters unterbrochen werden. Das Band läuft weiter, währenddessen der Arm aus dem Schnittkanal fährt. Schwenkbares Bedienpult. Digitale Winkelanzeige. Lieferumfang: Sägeband. Bedienwerkzeug. Kühlmittelpumpe., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1195000 GRAMM
Sägebanddicke:
1,3 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1140 mm
Gewicht (Netto) ca.:
1195 kg
Sägebandgeschwindigkeit(en):
20 100 m/min
Höhe (Produkt) ca.:
2660 mm
Schnittbereich +60° rund (Rohr):
320 mm
Schnittbereich +60° rund (Vollmaterial):
320 mm
Schnittbereich -60° rund (Rohr):
320 mm
Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial):
320 mm
Schnittbereich +60° rechteck liegend (Hohlprofil):
320 x 240 mm
Länge (Produkt) ca.:
3200 mm
Schnittbereich -60° rechteck liegend (Hohlprofil):
330 x 180 mm
Leistung Antriebsmotor:
4 kW
Anschlussspannung:
400 V
Sägebandbreite:
41 mm
Schnittbereich +45° rund (Rohr):
460 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial):
460 mm
Schnittbereich 0° rund (Rohr):
460 mm
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
460 mm
Schnittbereich -45° rund (Rohr):
460 mm
Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial):
460 mm
Schnittbereich -45° rechteck liegend (Hohlprofil):
470 x 240 mm
Schnittbereich +45° rechteck liegend (Hohlprofil):
470 x 250 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Sägebandlänge:
5380 mm
Schnittbereich 0° Bündel (Rohr):
600 x 250 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Hohlprofil):
600 x 460 mm
Tischhöhe Materialzufuhr:
800 mm
Geschwindigkeitsstufen:
stufenlos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.774,30*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.978,01*
€ 29.723,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.833,22*
€ 29.551,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.774,30*
€ 29.481,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.