Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltevorrichtung MBS 125 auf UWT 3200, 3630125-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113435
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3630125-1
EAN/GTIN:
     4036351132820
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3630125-1, Haltevorrichtung für Metallkraft Metallbandsäge MBS 125 auf Universal-Werktisch und Rollenbahn Holzkraft UWT 3200. Hinweis:Bei montierter Haltevorrichtung keine separate Nutzung der MBS 125 aufgrund mangelnder Standsicherheit möglich. Lieferumfang: 1x Winkeleisen 30 x 30 x 300 mm mit Bohrung 8,5mm mittig. 1x Sechskantschraube M8 x 170 mm. 2x Schloßschrauben M8 x 80 mm. 3x Sechskantmutter M8.6x Karossieriescheibe 8,4 x 24 mm., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
€ 5,99*
ab € 50,48*
€ 66,81*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,51*
€ 66,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.