3640107, Schraubstock hinter dem Schnitt mit hydraulischer Materialklemmung für halbautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge BMBS 300 x 320 HA-DG., Fabrikat: Stürmer
3690055, CNC gesteuert. Für Gehrungsschnitte bis +60°, Hydraulisch gesteuertes System für beide Spannstöcke, die Bewegung der Materialzuführung und die Auf- und Abwärtsbewegung des Sägearms. Präzis...
3690098, Mit ARP-System für den schweren industriellen Einsatz, Zum Sägen von Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff. Kompakte Bauform mit g...
3691341, Mit ARP-System für Gehrungsschnitte von +60° bis -45° und Materialvorschub mit 1000 mm Länge, Konzipiert für den industriellen Einsatz. Äußerst stabiler und robuster Aufbau. Sägebandantrie...
3690092, Für Gehrungsschnitte von 0° bis +60° rechts, Zum Sägen von Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und Kunststoff. Sägebandführung mit einstellbare...
3691400, Für den schweren industriellen Einsatz und für optimale Schnittzeiten, Sägebandgeschwindigkeit bis150 m/min. Sägeblattvorschub mit ARP-System zur automatischen Vorschubanpassung. Hartmetal...
3690161, Zum Sägen von Hohlprofilen und Vollmaterialien aus Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle undKunststoff. Robuste Sägebandführung mit einstellbaren HM-Platten für einen präzisen Schnit...
3691500, Für den schweren industriellen Einsatz und für optimale Schnittzeiten, Sägebandvorschub bis 150 m/min. Sägeblattvorschub mit ARP-System zur automatischen Vorschubanpassung. Hartmetallprogr...
3690094, Für den schweren industriellen Einsatz mit ARP-System, Zum Sägen von z.B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Profilen und Vollmaterialien. Materialvorschub 990 mm. Sägebandführung mit einstellbaren...
3690082, Mit SIEMENS-Steuerung für den schweren industriellen Einsatz, Linearführungen an beiden Säulen sorgen für ein perfektes Schnittergebnis. Robuster Drehstrommotor mit Überlastschutz. Der Spa...