Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Vollautomatische Metallbandsägen - MSB 320 VL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Vollautomatische Metallbandsägen - MSB 320 VL
Bernardo Vollautomatische Metallbandsägen - MSB 320 VL
Bernardo Vollautomatische Metallbandsägen - MSB 320 VL
Artikel-Nr.:
     554-80704-1500XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     04-1500XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge

Professionelle Metallbandsägen zum Schneiden von Rohren, Profilen und Vollmaterialien aus Stahl oder Buntmetallen. Durch die umfangreiche Grundausstattung wie z.B.: der Manometer für die Bandspannung, die automatische Bandbruchkontrolle und die Bündelspanneinrichtung haben diese Maschinen ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.

  • Materialvorschub erfolgt mit motorisch angetriebenen Rollen im Schraubstock
  • Vollautomatische Funktionsweise inklusive automatischer Sägearm-Anhebung
  • Manuell einstellbare Vorschublänge des Werkstückes
  • Einprogrammierbare Stückanzahl, ideal für Serienschnitte
  • Serienmäßig mit Manometer zum optimalen Einstellen der Bandspannung
  • Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit, ideal für verschiedenste Materialien
  • Automatische Bandbruchkontrolle stoppt die Maschine bei Sägebandriss
  • Serienmäßig mit Bündelspanneinrichtung zum Schneiden von Materialpaketen
  • Sägeband
  • Werkstückanschlag
  • Manometer für Bandspannung
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Hydraulik-Absenkzylinder
  • Motorschutzschalter
  • Automatische Bandbruchkontrolle
  • Automatische Endabschaltung
  • Bündelspanneinrichtung
  • Rollbock
Weitere Informationen:
Schnittbereich rund 90°:
320 mm
Schnittbereich flach 90°:
500 x 320 mm
Schnittbereich quadrat 90°:
320 x 320 mm
Arbeitshöhe:
650 mm
Schnittgeschwindigkeit, stufenlos:
20 - 100 m/min
Sägebandabmessung:
4160 x 27 x 0,9 mm
Kühlmittelpumpe:
120 W
Motorleistung:
1,5 kW
Maschinenabmessung (L x T x H):
2100 x 850 x 1250 mm
Gewicht ca.:
720 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bernardo bandsäge, bandsäge, metallbandsäge 1,5kw, Bandsägen, Sägemaschinen, Metallsäge, Bandsägevollautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.602,08*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.751,73*
€ 13.984,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.665,11*
€ 13.881,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.602,08*
€ 13.806,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
07-1466
ab € 497,55*
Zubehör
Bernardo
07-1467
ab € 762,25*
Zubehör
Bernardo
07-1468XL
ab € 1.317,54*
Zubehör
Bernardo
07-1465
ab € 163,56*
Zubehör
Bernardo
07-1463XL
ab € 965,27*
Zubehör
Bernardo
07-1464XL
ab € 1.366,34*
Zubehör
Bernardo
07-1461
ab € 329,82*
Zubehör
Bernardo
07-1462
ab € 466,22*
Zubehör
Bernardo
07-1505
ab € 544,48*
Zubehör
Bernardo
07-1510
ab € 830,16*
Zubehör
Bernardo
07-1515XL
ab € 1.424,45*
Zubehör
Bernardo
47-1280
ab € 91,31*
Zubehör
Bernardo
47-1281
ab € 108,40*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,55*
Zubehör
Bernardo
04-1565
ab € 659,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.