Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbandsäge HBS 813 S, 5150813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580008
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5150813
EAN/GTIN:
     4036351320654
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5150813, Präzisionssägen mit großer Schnittleistung für den Profi, Schwere Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe. Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse. Präzise einstellbarer Alu-Parallelanschlag. Guss-Schwungräder mit Gummibelag und Späneabstreifbürste. Großer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar von 0° bis +45° mit geschliffener und polierter Oberfläche. Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala. Zwei Absaugstutzen. Lieferumfang: Winkelanschlag. Sägeband. Schiebestock., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
480000 GRAMM
Arbeitstischneigung:
0 45 °
Sägebandstärke:
0,65
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1000 mm
Arbeitstischhöhe:
1050 mm
Sägebandgeschwindigkeit(en):
1080 m/min
Länge (Produkt) ca.:
1600 mm
Absaugstutzendurchmesser:
2 x 120 mm
Arbeitstischverbreiterung Länge:
200 mm
Höhe (Produkt) ca.:
2500 mm
Schnitthöhe max. 45°:
285 mm
Sägebandbreite:
38
Anschlussspannung:
400 V
Schnitthöhe max. 90°:
470 mm
Gewicht (Netto) ca.:
480 kg
Aufnahmeleistung:
5,5 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Sägebandbreite max.:
50
Sägebandlänge:
5610 mm
Schnittbreite max. mit Anschlag:
595 mm
Arbeitstischbreite:
700 mm
Arbeitstischverbreiterung Breite:
700 mm
Schnittbreite max. ohne Anschlag:
800 mm
Schwungraddurchmesser:
810 mm
Arbeitstischlänge:
900 mm
Sägebandführung:
Hochwertige feststehende Sägebandführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.160,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.331,24*
€ 6.344,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.292,70*
€ 6.298,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.195,35*
€ 6.182,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.160,10*
€ 6.140,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.