HELLER Fliesen-/Keramikbohrer 3830 Turbo Tile 10x12/55mm Art. 26223 1 Hochwertiger Bohrer für Fliesen und Keramik. Merkmale: Einfaches Anbohren für saubere Löcher,Zerspringen oder Abplatzen des Mat...
Vorteile: Universell einsetzbar für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten. Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche. Maximaler Bohrkomfort dank optimierter Wasserbenetzung der Diaman...
Premium Diamant Fliesenbohrer für den Einsatz auf dem Winkelschleifer Durch die vakuumgelötete Diamantbeschichtung in Premium Qualität wird eine lange Lebensdauer und eine hohe Bohrgeschwindigkeit ...
mit 1/4-Zoll E 6.3 Schaft-Aufnahme, zum Einsatz in Akku-Bohrmaschinen mit einer 1/4-Zoll-Aufnahme, sowie in allen handelsüblichen Kabel-Bohrmaschinen, geeignet für hohe Bohrgeschwindigkeiten, Indus...
Extreme Fliesenbohrer 4,0 mm AL 50 mm, GL 85 mm Universalbohrer für extreme Anwendungen Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte Hochwertige Lötung, extrem hitzebeständig Der Probl...
Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hi...
Ø 12,0 mm. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw. - Beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und guter Kühlung mit Wasser, Essig, T...
Wolfcraft 7979010 Glas- und Fliesenbohrer 10 mm Gesamtlänge 100 mm Zylinderschaft 1 St. Fliesen- und Glasbohrer Für Glas, Glasscheiben, Spiegel, Flaschen, Keramik, Porzellan. Exakt geschliffene, la...
Extreme Fliesenbohrer 11,0 mm AL 90 mm, GL 150 mm Universalbohrer für extreme Anwendungen Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte Hochwertige Lötung, extrem hitzebeständig Der Pro...
Pfeilförmiger hartmetallbestückter Bohrer mit 6-mm-Sechskantschaft. Für saubere, präzise Bohrungen in Fliesen, Glas und Spiegel. Geringer Anpressdruck und häufige Schmierung führen zu optimalen Erg...