Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Fliesenbohrer 11,0 mm AL 90 mm, GL 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme Fliesenbohrer 11,0 mm AL 90 mm, GL 150 mm
Extreme Fliesenbohrer 11,0 mm AL 90 mm, GL 150 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-597110
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     597110
EAN/GTIN:
     4000146597118
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer
Extreme Fliesenbohrer 11,0 mm AL 90 mm, GL 150 mm
Universalbohrer für extreme Anwendungen
  • Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte
  • Hochwertige Lötung, extrem hitzebeständig
  • Der Problemlöser für viele Materialien (z. B. sehr harte Fliesen)
  • Ebenfalls mögliches Bohren in Kunststoff, Holz, Blech, Glas, etc. daher ideal beim Bohren von Materialkombinationen
  • Achtung: Bitte immer für ausreichende Kühlung sorgen!
  • Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
  • Einfaches und sicheres Bohren in alle Arten von Fliesen (u.a. auch Kress-Fliesen, Keramik-Fliesen etc.)
Weitere Informationen:
Länge Produkt ohne Verpackung:
150 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
11 mm
L2:
90 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.