Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hi...
Premium Diamant Fliesenbohrer für den Einsatz auf dem Winkelschleifer Durch die vakuumgelötete Diamantbeschichtung in Premium Qualität wird eine lange Lebensdauer und eine hohe Bohrgeschwindigkeit ...
Allro Fliesenbohrer 12 mm Ermöglicht problemloses zentrisches Anbohren auf harten, glatten Oberflächen Spezialbohrer mit Zentrierspitze und Zylinderschaft für drehenden und schlagenden Einsatz in B...
Diamant Fliesenbohrkronen mit galvanisch aufgebrachten Diamantbelag - dünnlippig und feinstrukturiert für sehr exakte und saubere Bohrungen, bei denen es besonders auf sehr feine Schnittkanten anko...
Diamantbohrkronen für das Trocken- und Nassbohren von keramischen und dichten Produkten, Natursteinen, Marmor- und Granitplatten und sogar Feinsteinzeug · mit M14-Anschluss zur Montage auf Winkelsc...
Allro Fliesenbohrer 6 mm Ermöglicht problemloses zentrisches Anbohren auf harten, glatten Oberflächen Spezialbohrer mit Zentrierspitze und Zylinderschaft für drehenden und schlagenden Einsatz in Bo...
Zylinderschaft · für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan · keine Kühlung erforderlich · nicht geeignet zum Schlagbohren
Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hi...
Ø 4,0 mm. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw. - Beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und guter Kühlung mit Wasser, Essig, Te...
Alpen 25200500100 Dachziegelbohrer 5 mm Gesamtlänge 100 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St. Hartmetall-Dachziegelbohrer mit 1/4" (6.3 mm)-Sechskantschaft Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, E...
Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hi...