Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit DDT Fliesenbohrer Nass 5x35xHEX PREMIUM Fliesen & Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34180136
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34180136
EAN/GTIN:
     9003170047371
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Hohlbohrer
fliesenbohrer

Vorteile:
  • Universell einsetzbar für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten.
  • Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche.
  • Maximaler Bohrkomfort dank optimierter Wasserbenetzung der Diamanten.
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Kernbohren
Bruttogewicht:
0.163 kg
D x T x Y/AUFN:
5 x 35 x HEx mm
Durchmesser:
5 mm
Form:
HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0.155 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
05.02.2005
Staerke:
35 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Keramikfliesen
Warengruppe:
DGL60
EAN-Code Verpackung:
9009012012347
Weitere Suchbegriffe: Fliesenschneider, Bohrpräzision, Diamantbohrer, Fliesenbohrwerkzeuge, Fliesenbohrkronen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.