Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Fliesenbohrer 4,0 mm AL 50 mm, GL 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme Fliesenbohrer 4,0 mm AL 50 mm, GL 85 mm
Extreme Fliesenbohrer 4,0 mm AL 50 mm, GL 85 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-597040
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     597040
EAN/GTIN:
     4000146597040
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 4mm
fliesenbohrer
Extreme Fliesenbohrer 4,0 mm AL 50 mm, GL 85 mm
Universalbohrer für extreme Anwendungen
  • Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte
  • Hochwertige Lötung, extrem hitzebeständig
  • Der Problemlöser für viele Materialien (z. B. sehr harte Fliesen)
  • Ebenfalls mögliches Bohren in Kunststoff, Holz, Blech, Glas, etc. daher ideal beim Bohren von Materialkombinationen
  • Achtung: Bitte immer für ausreichende Kühlung sorgen!
  • Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
  • Einfaches und sicheres Bohren in alle Arten von Fliesen (u.a. auch Kress-Fliesen, Keramik-Fliesen etc.)
Weitere Informationen:
Länge Produkt ohne Verpackung:
85 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
4 mm
L2:
50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.