Extreme Fliesenbohrer 10,0 mm AL 90 mm, GL 150 mm Universalbohrer für extreme Anwendungen Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte Hochwertige Lötung, extrem hitzebeständig Der Pro...
mit 1/4-Zoll E 6.3 Schaft-Aufnahme, zum Einsatz in Akku-Bohrmaschinen mit einer 1/4-Zoll-Aufnahme, sowie in allen handelsüblichen Kabel-Bohrmaschinen, geeignet für hohe Bohrgeschwindigkeiten, Indus...
ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 107 mm Bohrer ø 10 mm Hochleistungsbohrer für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Spi...
Alpen 0030001200100 Fliesenbohrer 12 mm Gesamtlänge 120 mm Zylinderschaft 1 St. Feinsteinzeug-Fliesenbohrer Hart Zentrierend Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und ...
HELLER Fliesen-/Keramikbohrer 3830 Turbo Tile 10x12/55mm Art. 26223 1 Hochwertiger Bohrer für Fliesen und Keramik. Merkmale: Einfaches Anbohren für saubere Löcher,Zerspringen oder Abplatzen des Mat...
Ø 10,0 mm. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw. - Beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und guter Kühlung mit Wasser, Essig, T...
Extreme Fliesenbohrer 4,0 mm AL 50 mm, GL 85 mm Universalbohrer für extreme Anwendungen Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte Hochwertige Lötung, extrem hitzebeständig Der Probl...
Pfeilförmiger hartmetallbestückter Bohrer mit 6-mm-Sechskantschaft. Für saubere, präzise Bohrungen in Fliesen, Glas und Spiegel. Geringer Anpressdruck und häufige Schmierung führen zu optimalen Erg...
Wolfcraft 7978010 Glas- und Fliesenbohrer 8 mm Gesamtlänge 100 mm Zylinderschaft 1 St. Fliesen- und Glasbohrer Für Glas, Glasscheiben, Spiegel, Flaschen, Keramik, Porzellan. Exakt geschliffene, lan...
Premium Diamant Fliesenbohrer für den Einsatz auf dem Winkelschleifer Durch die vakuumgelötete Diamantbeschichtung in Premium Qualität wird eine lange Lebensdauer und eine hohe Bohrgeschwindigkeit ...
mit 1/4-Zoll E 6.3 Schaft-Aufnahme, zum Einsatz in Akku-Bohrmaschinen mit einer 1/4-Zoll-Aufnahme, sowie in allen handelsüblichen Kabel-Bohrmaschinen, geeignet für hohe Bohrgeschwindigkeiten, Indus...
Extreme Fliesenbohrer 11,0 mm AL 90 mm, GL 150 mm Universalbohrer für extreme Anwendungen Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte Hochwertige Lötung, extrem hitzebeständig Der Pro...
Ø 12,0 mm. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw. - Beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und guter Kühlung mit Wasser, Essig, T...