Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 107 mm Bohrer ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 107 mm Bohrer ø 10 mm
Produktbild zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 107 mm Bohrer ø 10 mm
Produktbild zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 107 mm Bohrer ø 10 mm
Anwendungsbild zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 107 mm Bohrer ø 10 mm
Anwendungsbild zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 107 mm Bohrer ø 10 mm
Anwendungsbild zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 107 mm Bohrer ø 10 mm
Anwendungsbild zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 107 mm Bohrer ø 10 mm
Symbol zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 107 mm Bohrer ø 10 mm
Symbol zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 107 mm Bohrer ø 10 mm
LOGO zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 107 mm Bohrer ø 10 mm
LOGO zu ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 107 mm Bohrer ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101114347
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     30301000100
EAN/GTIN:
     9002741293872
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 10 mm
fliesenbohrer
ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 107 mm Bohrer ø 10 mm

Hochleistungsbohrer für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan.
Keine Kühlung erforderlich. Spindeldrehzahl max. 600 U/Min. (abhängig vom Durchmesser).

  • Keine Anbohrschwierigkeiten
    Mithilfe der Zentrierspitzefür ein präzises Loch.
  • Patentierte Hartmetallplatte
    Konisch eingebettete Schneidplatte für eine erhöhte Bruchsicherheit.
  • Präzision
    Der rote Farbring kennzeichnet die ideale Bohrtiefe.
  • Erhöhte Stabilität
    Verkürzter Hals verringert Torsionskräfte, reduziert ein Federn / Rattern und erhöht die Standzeit.
  • Sicherheit
    Einzigartiger Anti-slip Schaft verhindert Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung.


Nicht geeignet zum Schlagbohren.

Weitere Informationen:
Marke:
Alpen
Aufnahme:
Anti Slip Schaft
Gesamtlänge:
107 mm
Bohrer ø:
10 mm
Schaft ø:
10 mm
Material:
HM
Verpackungsart:
Plastiktasche
Inhalt:
1 ST
Weitere Suchbegriffe: 10mm, Betonbohrer, Mauerbohrer, Schlagbohrer, Ziegelbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,59*
ab € 11,26*
€ 16,01*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 12,90*
€ 18,46*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,01*
€ 18,55*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 12,99*
€ 18,63*
Lager 3145
16
€ 5,90*
ab € 25,23*
€ 33,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.