Strom = 7.5A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = braun Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betri...
KFZ-Mini-Flachsicherungen nach ISO 8820-3 Typ Eska 341. Für Nennspannungen bis 32 V, mit einsehbarem Schmelzleiterkanal und obiger Beschriftung, im Kunststoffgehäuse mit internationaler Farbkodierung
Kfz-Sicherung, Typ=CF075, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
Strom = 7.5A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = braun Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betri...
Produktpalette: MINI 297 Sicherungsstrom: 7.5 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Kfz-Sicherung, Typ=155.0892.5751, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=2 kA, Breite=20 mm, Höhe=11.5 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-999, Nennspannung...
Produktpalette: MEGA 298 Sicherungsstrom: 175 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 29.2mm x 19mm x 9.9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Kaum ein anderes Massenprodukt veränderte den Alltag der Menschheit mehr als das Automobil. ESKA bietet die passenden KFZ Sicherungen. Die Automobilindustrie ist in Deutschland eine Schlüsselindust...