Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Klinge Kfz Sicherung, Mini, braun, 7.5A, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Klinge Kfz Sicherung, Mini, braun, 7.5A, 32V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7874237
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     029707.5L
EAN/GTIN:
     5059041419475
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 7.5A
Sicherungs Typ = Klinge
Klingengröße = Mini
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = braun
Länge = 10.9mm
Breite = 3.8mm
Höhe = 8.8mm
Gehäusematerial = PA 66
Charakteristik = F
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Ausschaltvermögen = 1000 A

"MINIFUSE" Serie 297. Die Sicherung der Serie MINI von Littelfuse ist der neue Standard für den Stromkreisschutz in Fahrzeugen. Die Miniaturbauweise der Serie nimmt weniger Platz ein und hält selbst unter ungünstigen Bedingungen hohen Temperaturen Stand. Leistungsmerkmale: Temperaturbereich: –40 °C bis +125 °C Miniatursicherungen gemäß SAE J2 077 Auch für Niederspannungsanwendungen geeignet Tafelstärke: 3,81 mm 32Vdc
Weitere Informationen:
Strom:
7.5A
Sicherungs Typ:
Klinge
Klingengröße:
Mini
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
braun
Länge:
10.9mm
Breite:
3.8mm
Höhe:
8.8mm
Gehäusematerial:
PA 66
Charakteristik:
F
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Ausschaltvermögen:
1000 A
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, kfz sicherung 7,5a littelfuse, auto sicherung, auto sicherung 7,5 a, 7874237, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Littelfuse, 0297075L, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
3
€ 5,95*
ab € 0,1995*
€ 0,4003*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,77*
2
€ 5,90*
ab € 0,329*
€ 0,80*
2 Tage
511
10
€ 14,99*
ab € 0,285*
€ 0,802*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCASP-L-E 7.5A
ab € 0,509*
Ähnlich
RS Pro
563576
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.