Produktpalette: MINI Sicherungsstrom: 7.5 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Ja
Messersicherung, 0997002.WXN, Littelfuse MINI-Sicherung für den Einsatz in 42-V-Systemen. Sie verfügt über eine Rückweisungsfunktion, um zu verhindern, dass Sicherungen mit niedrigerem Spannungswer...
Kfz-Sicherung, Typ=CF075, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
Strom = 30A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = grün Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betrieb...
AUTOMATISCHER KIPPBEHÄLTER TYP 4A mit Abrollsystem NEUHEIT! „„3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container „„Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutsche...
Produktpalette: BF2 Sicherungsstrom: 300 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 29mm x 18.8mm x 9.4mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Kfz-Sicherung, 0287020.L, Littelfuse Die ATOF®-Sicherung wurde von Littelfuse für die Automobilindustrie entwickelt und hat sich zum Original Geräteschaltkreisschutzstandard für ausländische und in...
Strom = 20A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = gelb Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betrieb...
AUTOMATISCHER KIPPBEHÄLTER TYP 4A mit Abrollsystem NEUHEIT! „„3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container „„Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutsche...
Messersicherung, 166.7000.5302, Littelfuse Die Messersicherung 166.7000.5302 ist für 80 V ausgelegt und verfügt über eine dreiteilige Konstruktion mit Kupferkontakten für hervorragende Zuverlässigk...
Sicherung, 0299020.ZXNV, Littelfuse Die MAXI®-Sicherung verwendet die "Diffusion Pill Technology", um eine vorhersehbare Zeitverzögerungscharakteristik und eine geringe Wärmeabgabe zu gewährleisten...
Mini-Messersicherung, 0297004.WXNV, Littelfuse Die MINI®-Sicherung ist der Standard für den Stromkreisschutz in Fahrzeugen. Ihre Miniaturausführung erfüllt die Bedarf an mehr zu schützenden Schaltk...