ESKA 340117 340.117 Standard Flachsicherung 1 A Schwarz 1 St. Standard Flachsicherung für Kfz und Industrie Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen. Technische Daten: Hers...
Eine Schmelzsicherung ist eine Überstromschutzeinrichtung Durch das Abschmelzen eines Schmelzleiters wird der Stromkreis unterbrochen, wenn die Stromstärke einen bestimmten Wert überschreitet Farbe...
cartrend KFZ-Torpedo-Sicherungen, sortiert zur Verwendung in KFZ mit 12 Volt Bordspannung, sortiert nach: 2 x 5 Ampere, 8 x 8 Ampere, 6 x 16 Ampere, 4 x 25 Ampere (10520) Die Abbildung zeigt eventu...
Intelligente Sicherungen sind mit einer Anzeigevorrichtung auf der Oberseite des Sicherungsgehäuses ausgestattet, die aufleuchtet, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Dies ermöglicht eine einfach...
Strom = 10A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = rot Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betriebs...
ESKA 340133 340.133 Standard Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Standard Flachsicherung für Kfz und Industrie Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen. Technische Daten: Herste...
Kfz-Sicherung, Typ=CF125, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
Strom = 20A Sicherungs Typ = Automotive Klingengröße = ATC Betriebsspannung = 32V dc Farbe = gelb Länge = 19.3mm Breite = 5.25mm Höhe = 12.5mm Charakteristik = F Serie = Eaton Bussman Cooper Bussma...
AUTOMATISCHER KIPPBEHÄLTER TYP 4A mit Abrollsystem NEUHEIT! „„3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container „„Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutsche...
Intelligente Sicherungen sind mit einer Anzeigevorrichtung auf der Oberseite des Sicherungsgehäuses ausgestattet, die aufleuchtet, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Dies ermöglicht eine einfach...