Kfz-Sicherung, Typ=155.0892.6201, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=2 kA, Breite=20 mm, Höhe=11.5 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-999, Nennspannung...
AUTOMATISCHER KIPPBEHÄLTER TYP 4A mit Abrollsystem NEUHEIT! „„3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container „„Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutsche...
Strom = 20A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = gelb Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betrieb...
MTA Automotive 341.127 330.027 Mini Flachsicherung 10 A Rot 1 St. Mini-Flachsicherungen (FK1) Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Therm...
Kfz-Sicherung, Typ=CF200, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-888, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=20 mm, Höhe=11.8 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=58...
Mini-Messersicherung, 0297015.U, Littelfuse Die MINI®-Sicherung ist der Standard für den Schutz von Fahrzeugstromkreisen. Ihr Miniaturdesign erfüllt den Bedarf, mehr Stromkreise bei geringerem Plat...
MTA Automotive 341.129 330.029 Mini Flachsicherung 15 A Blau 1 St. Mini-Flachsicherungen (FK1) Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Ther...
Produktpalette: MINI 297 Series Sicherungsstrom: 5 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoH...
Kfz-Sicherung, Typ=155.0892.6251, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=2 kA, Breite=20 mm, Höhe=11.5 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-999, Nennspannung...
Produktpalette: MINI 297 Sicherungsstrom: 25 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) RoHS konform: Ja