Mini-Messersicherung, 0297002.WXNV, Littelfuse Die MINI®-Sicherung ist der Standard für den Stromkreisschutz in Fahrzeugen. Ihre Miniaturausführung erfüllt die Bedarf an mehr zu schützenden Schaltk...
Produktpalette: MINI Series Sicherungsstrom: 5 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Hansor ATP-M40 Kfz Standard Flachsicherung 40 A Hellbraun 1 St. Standard - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1284, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungs...
Produktpalette: MEGA 298 Sicherungsstrom: 175 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 29.2mm x 19mm x 9.9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
MTA Automotive 341.131 330.301 Mini Flachsicherung 20 A Gelb 1 St. Mini-Flachsicherungen (FK1) Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Ther...
Strom = 40A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = orange Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betri...