Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung 70 A 32V Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13323323
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     153.5631.5701
EAN/GTIN:
     4005084014024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=153.5631.5701, Nennspannung=32 V, Nennstrom=70 A, Schaltleistung=2 kA, Farbe Zubehör=Braun, Gehäusematerial=Thermoplast, Anschlussloch=M5, M6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 2,82*
Lager 115
25
1
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,33*
5
€ 8,95*
ab € 2,34*
€ 5,26*
1 Tag
118
1
€ 14,99*
ab € 2,10*
€ 5,47*
1
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0498900.TXN
ab € 5,05*
Zubehör
Littelfuse
04980900ZXT
ab € 4,47*
Zubehör
Littelfuse
02981001ZXT
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.