High-Speed-Kabel liefern High-Definition-Leistung HDMI wurde zum führenden Standard bei digitalen Anschlüssen und liefert die höchste Qualität bei Audio- und Videosignalen mit einem einzigen Kabel....
DisplayPort-Kabel mit zukunftssicherem 8K@60Hz für High-End-Gaming und AV-Anwendungen Mit diesem Manhattan DisplayPort-Monitorkabel sind Sie bereit für anspruchsvollste Grafikherausforderungen in G...
Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung Besonders stabil und reissfest Auch in bedruckter Ausführung lieferbar Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen Frei von Kiese...
Der Flachbeutel schützt den Inhalt perfekt vor Schmutz und Feuchtigkeit. Ideal zum Aufbewahren und Lagern Ihrer Produkte. Der Beutel ist sehr vielseitig und bestens geeignet zum Verstauen loser Kle...
Flach-Beutel - LDPE ab 200 mm Breite • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auf Wunsch auch mit Aufdruck oder in versc...
Flachbeutel transparent 245 x 400 mm / ca. 200µ LDPE-Folie Material: LDPE Folienstärke: ca. 200µ Farbe: Transparent Öffnungsseite: 245 mm Stück pro Box: 450 Poly-Flachbeutel aus umweltfreundlichem ...
Flachbeutel, 50 µm, LDPE, VE 100 Stk, LxB 100 x 70 mm, ab 20 VE. Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Poly-Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individ...
LDPE-Flachbeutel mit Seitennaht, 250x350x0,100 mm Ideal zum Aufbewahren, Transportieren und Präsentieren von Waren.PE Beutel eignen sich perfekt zum Verpacken und Aufbewahren der unterschiedlichste...
LDPE-Flachbeutel - Format: 200x300x0,050 mm, transparent, mit Recyclingkennzeichnung Unsere LDPE-Flachbeutel erhalten Sie in verschiedenen Folienstärken und Abmessungen. Neben unseren herkömmlichen...
Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches a...
LDPE-Flachbeutel mit einer Stärke von 50 my - verpackt und schützt Ihre Dokumente, Textilien etc. Die LDPE-Flachbeutel schützen Ihr Versandgut vor Schmutz und Nässe Eigenschaften: unbedruckt verpac...
High-Speed-Kabel liefert High-Definition-Performance HDMI wurde zum Standard bei den digitalen Anschlüssen, denn er liefert höchste Qualität bei Video und Audio über ein einziges Kabel. Manhattan H...
Zum Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein VGA-Display Der Manhattan DisplayPort auf VGA-Konverter ermöglicht den Anschluss eines PCs oder Notebooks mit DisplayPort-Schnittstelle an einen Bildsc...