Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal, HEC, ARC, 3D, 4K@30Hz, HDMI-Stecker auf HDMI-Stecker, geschirmt, schwarz, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-323260
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     323260
EAN/GTIN:
     0766623323260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
High-Speed-Kabel liefern High-Definition-Leistung
HDMI wurde zum führenden Standard bei digitalen Anschlüssen und liefert die höchste Qualität bei Audio- und Videosignalen mit einem einzigen Kabel. Manhattan High Speed HDMI Kabel sind speziell auf die wachsenden Bedürfnisse des HD-Marktes zugeschnitten. Sie erlauben die höchstmögliche Auflösung von 4K x 2K, perfekten Surround-Sound und eine Bandbreite von 10,2 Gbit/s bei 340 MHz. Diese Qualitätskabel ermöglichen Bilder in HD-Qualität, digitalen Mehrkanal-Ton und das bei höherer Leistung, Präzision und erweiterten Features wie Internetverbindung für Home-Entertainment-Geräte - all dies in einer einzigen HDMI-Verbindung.

Merkmale:
  • Unterstützt HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel, 3D-Video, 4K-Auflösung und Deep Color
  • High-Speed Ethernet, bi-direktionale Netzwerkverbindung mit bis zu 100 Mbit/s
  • ARC ermöglicht die Kommunikation mit Ihren Audiosystemen - kein zusätzliches Audiokabel notwendig
  • 4K@30Hz-Unterstützung ermöglicht Auflösungen über 1080p; 3D und Deep Color bis zu 1080p
  • Geeignet für jedes HDMI-Gerät z. B. Blu-ray-Player, Spielekonsolen, Stereoanlagen und PCs
  • Entspricht den High Speed HDMI-Spezifikationen
  • Bis zu 10,2 Gbit/s bei 340 Mhz Bandbreite
  • Doppelt geschirmt gegen elektromagnetische Interferenzen und andere Störungen
  • Vergossene PVC-Ummantelung
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
15 m
Breite:
0,02 m
Höhe:
0,011 m
Gewicht:
1,5 kg
Standards und Zertifikate:
UL 20276, ISO 9002
Lieferumfang:
High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
323215
ab € 2,37*
Zubehör
Manhattan
323222
ab € 3,52*
Zubehör
Manhattan
323239
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.